曜日別特売
396 4.700 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579528

代表画像

396 4.700 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579528
396 4.700 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579528

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート396 4.700

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)4.7
全長(mm)126
溝長(mm)82
内容量1本注文コード82579528品番396 4.700
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2469
全長(mm)
126
溝長(mm)
82
シャンク径(mm)
4.7
刃径(mm)
4.7
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする