曜日別特売
396 1.600 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579808

代表画像

396 1.600 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579808
396 1.600 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82579808

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(mm)1.6
全長(mm)76
溝長(mm)50
内容量1箱(10本)注文コード82579808品番396 1.600
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2303
全長(mm)
76
溝長(mm)
50
シャンク径(mm)
1.6
刃径(mm)
1.6
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする