代表画像
グーリング
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・コーティング・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】845
トラスコ品番
710-5735
注文コード
82580885
品番
5669 11.950
参考基準価格(税別)
¥48,150
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5735
全長(mm)
【OAL】845
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
11.95
フルート長(mm)
【LCF】790
刃径公差(mm)
h5