代表画像
グーリング
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
9672 3.200
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
3.2
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.5
6
6.35
6.5
7
8
9
10
全長(mm)
250
225
240
250
265
280
295
315
330
350
370
390
410
430
溝長(mm)
170
150
160
170
180
190
200
210
225
235
250
265
280
295
シャンク径(mm)
3.2
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.5
6
6.35
6.5
7
8
9
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82582109
品番
9672 3.200
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6662
全長(mm)
250
溝長(mm)
170
シャンク径(mm)
3.2
刃径(mm)
3.2
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8