曜日別特売
9672 3.300 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82582231

代表画像

9672 3.300 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82582231
9672 3.300 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82582231

9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート9672 3.300

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)3.3
全長(mm)250
溝長(mm)170
シャンク径(mm)3.3
内容量1本注文コード82582231品番9672 3.300
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6678
全長(mm)
250
溝長(mm)
170
シャンク径(mm)
3.3
刃径(mm)
3.3
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする