hillbrush
ショートハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82583466
品番
D4RESW
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
トラスコ品番
696-2361
色
白
仕様
柄:有
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード