曜日別特売
D4RESBK ショートハンドルブラシ(ハード) hillbrush 82583509

ショートハンドルブラシ(ハード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色黒
内容量1本注文コード82583509品番D4RESBK
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途
高い汎用性。
力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
トラスコ品番
696-2346
色
黒
仕様
柄:有
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする