曜日別特売
396 7.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82584026

代表画像

396 7.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82584026
396 7.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82584026

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート396 7.200

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)7.2
全長(mm)156
溝長(mm)102
内容量1本注文コード82584026品番396 7.200
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2499
全長(mm)
156
溝長(mm)
102
シャンク径(mm)
7.2
刃径(mm)
7.2
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする