※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
ラティス用スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
色
ナチュラル
注文コード
82596145
品番
WL-S02
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用スタンド。
色
ナチュラル
材質
天然木
幅(mm)
30
高さ(mm)
220
奥行(mm)
435