曜日別特売
WLP-S02 ラティス用スタンド タカショー 82596258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLP-S02 ラティス用スタンド タカショー 82596258
WLP-S02 ラティス用スタンド タカショー 82596258
WLP-S02 ラティス用スタンド タカショー 82596258

ラティス用スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
ブラウン
注文コード
82596258
品番
WLP-S02
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用スタンド。

ブラウン
材質
天然木
幅(mm)
30
高さ(mm)
220
奥行(mm)
435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする