※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
ラティス用柱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
82596301
品番
WL-P90/6S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
材質
天然木
幅(mm)
60
色
ナチュラル
高さ(mm)
900
奥行(mm)
60