曜日別特売
WL-P210/6S ラティス用柱 タカショー 82596511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-P210/6S ラティス用柱 タカショー 82596511
WL-P210/6S ラティス用柱 タカショー 82596511

ラティス用柱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
82596511
品番
WL-P210/6S
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。

材質
天然木
幅(mm)
60
ナチュラル
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする