NLSL-10-AG スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機) 82601569

NLSL-10-AG スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機) 82601569
NLSL-10-AG スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機) 82601569

スケールルーペ用アクリル鏡筒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体質量(g)6.1
内容量1個注文コード82601569品番NLSL-10-AG
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。

用途
スケールルーペの交換用鏡筒に。
適合機種
NLSL-10-1、NLSL-15-1
本体質量(g)
6.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×16×45
材質
本体:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする