SK(新潟精機)
スケールルーペ用アクリル鏡筒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1
注文コード
82601587
品番
NSL-10-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。
用途
スケールルーペの交換用鏡筒に。
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1
本体質量(g)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×21×40
材質
本体:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応