SK(新潟精機)
スケールルーペ用アクリル鏡筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
本体質量(g)
3
2.5
6.1
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82601648
品番
NSL-20-AG
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。
用途
スケールルーペの交換用鏡筒に。
適合機種
NSL-20-S
本体質量(g)
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×15×30
材質
本体:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応