NSL-10-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601675

NSL-10-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601675
NSL-10-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601675

スケールルーペ用スケール固定枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体質量(g)3
内容量1個注文コード82601675品番NSL-10-SG
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

スケールルーペの交換用固定枠です。

用途
スケールルーペの交換用固定枠に。
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1
本体質量(g)
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×4×42
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする