SK(新潟精機)
スケールルーペ用スケール固定枠
スケールルーペの交換用固定枠です。
用途
スケールルーペの交換用固定枠に。
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82601675
NSL-10-SG
NSL-10-S、NSL-10-1
3
42×4×42
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
82601691
NSL-15-SG
NSL-15-1、NSL-20-S、NSL-30-S
2.5
33×4×33
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
82601700
NLSL-10-SG
NLSL-10-1、NLSL-15-1
1.3
47×4×47
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください