NSL-15-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601691

NSL-15-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601691
NSL-15-SG スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機) 82601691

スケールルーペ用スケール固定枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体質量(g)2.5
内容量1個注文コード82601691品番NSL-15-SG
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

スケールルーペの交換用固定枠です。

用途
スケールルーペの交換用固定枠に。
適合機種
NSL-15-1、NSL-20-S、NSL-30-S
本体質量(g)
2.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×4×33
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする