SK(新潟精機)
スケールルーペ用スケール固定枠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
本体質量(g)
1.3
3
2.5
1.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82601700
品番
NLSL-10-SG
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スケールルーペの交換用固定枠です。
用途
スケールルーペの交換用固定枠に。
適合機種
NLSL-10-1、NLSL-15-1
本体質量(g)
1.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×4×47
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応