SMTM-1030 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機) 82601718

SMTM-1030 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機) 82601718
SMTM-1030 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機) 82601718
SMTM-1030 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機) 82601718
SMTM-1030 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機) 82601718

実体顕微鏡 ターレット変倍式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
総合倍率10、30
内容量1個注文コード82601718品番SMTM-1030
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

クリアな画像の変倍式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。

用途
サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。
総合倍率
10、30
対物レンズ(倍)
1、3
付属品
リング照明用アタッチメント、本体カバー
本体質量(g)
3500
作動距離(mm)
100
照明
別売のリング照明装置取付可能
ベース寸法(mm)
W205×H22×D275
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)
ステージプレート
Φ95mm 黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)
55-75
視度調整範囲
±5ディオプター(左側のみ)
焦点調整
鏡体上下動式
接眼部傾斜角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
接眼レンズ(倍)
WF10(視野数20mm)
アタッチメント
【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
取扱説明書:(0.26MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする