三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
穴径(Φmm)
20
20
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82603127
品番
SWBG4-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
数量限定キャンペーン商品です。
スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。
鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。
リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。
用途
鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。
付属品
付属リング(穴径15mm)
トラスコ品番
709-4674
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読み、その指示に必ず従ってください。