曜日別特売
MRBH230R0.7X4D4 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 82603608

代表画像

高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230MRBH230R0.7X4D4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はボール半径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径(mm)
RE:R0.7
注文コード
82603608
品番
MRBH230R0.7X4D4
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。

用途
被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
564-9474
全長(mm)
45
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.4
刃数
ZEFP:2枚
ボール半径(mm)
RE:R0.7
首下長(mm)
4
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
DC:1.4
使用可能長さ(mm)
4
機能長さ(mm)
45
最大切込み(mm)
(APMX)1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする