曜日別特売
MRBH230R0.2X2.25D4 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 82604299

代表画像

高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230MRBH230R0.2X2.25D4

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はボール半径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径(mm)
RE:R0.2
注文コード
82604299
品番
MRBH230R0.2X2.25D4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。

用途
被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
564-9436
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
刃数
ZEFP:2枚
ボール半径(mm)
RE:R0.2
首下長(mm)
2.25
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
DC:0.4
使用可能長さ(mm)
2.25
機能長さ(mm)
45
最大切込み(mm)
(APMX)0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする