GS-8 ガンホルダー 栗田製作所 82604351

使用例画像1

ガンホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604351
品番
GS-8
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ツリーガン固定用のマグネットです。

用途
ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。
トラスコ品番
535-5622
適合機種
GT45、GT50、GT45L、GT50L
材質
磁石:アルニコ5DG
接続口径
G1/8
全長(mm)
24
吸着力(kg)
8
注意
※マグネット製品ですので電子機器に影響を与える恐れがございますので、ご使用環境をご確認のうえご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする