アルインコ
トラック昇降ステップ TRHZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
設置寸法(高さ)(mm)
488
488
748
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82604430
品番
TRHZ130
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
簡易的なトラック用ステップです。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
トラスコ品番
687-8490
段数
1段
天板寸法(mm)
488
天板高さ(m)
732~1173
設置寸法(高さ)(mm)
488
仕様
手がかり棒:左右セット
材質
アルミ
収納寸法(mm)
1011×658×151
最大使用質量(kg)
100