サンケーキコム
ネームホルダ(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
緑
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82604448
品番
NM-0-R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハードケースタイプの片面ネームフォルダーです。
用途
掲示
トラスコ品番
134-2386
色
赤
材質
リング:スチール、本体:PE
高さ(mm)
3
奥行(mm)
60
間口(mm)
21
ホルダー数
50個