アルインコ
トラック昇降ステップ TRHZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
設置寸法(高さ)(mm)
748
488
748
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82605130
品番
TRHZ270
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
簡易的なトラック用ステップです。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
トラスコ品番
687-8491
段数
2段
天板寸法(mm)
748
天板高さ(m)
1027~1468
設置寸法(高さ)(mm)
748
仕様
手がかり棒:左右セット
材質
アルミ
収納寸法(mm)
1098×658×156
最大使用質量(kg)
100