曜日別特売

二眼型保護メガネ 513

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605297
品番
513.01.10.02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。
眉毛まで覆えるレンズ形状です。
スモークレンズなので屋外作業にお勧めです。

仕様
ノーズパッド:○、UVカット:○
トラスコ品番
698-9370
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
スモーク
適合規格
EN166、EN170、EN172
フレーム色
スモーク
加工
防傷:○
コーティング
あり
テンプル色
スモーク
レンズ厚さ(mm)
2.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする