代表画像
NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
MRBH230R2X22D6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボール半径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径(mm)
RE:R2
注文コード
82606557
品番
MRBH230R2X22D6
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。
用途
被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
564-9507
全長(mm)
70
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
刃数
ZEFP:2枚
ボール半径(mm)
RE:R2
首下長(mm)
22
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
DC:4
使用可能長さ(mm)
22
機能長さ(mm)
70
最大切込み(mm)
(APMX)3