LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業) 82608465

LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業) 82608465
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業) 82608465
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業) 82608465
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業) 82608465

ステンレス鋼製平蝶番LSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-2839
内容量1個注文コード82608465品番LSS-Z-A65
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

シンプルで使いやすい構造です。

トラスコ品番
132-2839
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
56
全長(mm)
65
板厚(mm)
羽根:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする