LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平蝶番LSS型
シンプルで使いやすい構造です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
56
全長(mm)
65
板厚(mm)
羽根:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608465
LSS-Z-A65
132-2839
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637251
LSS-H-A65
132-2845
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください