福山ゴム工業
樹脂製先芯入セフティースニーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
26.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
キャメル
グレー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82609409
品番
ER7300801265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐滑性のあるラバーソールです。
撥水加工です。
高クッション中底です。
抗菌防臭加工(中底)です。
用途
一般作業用。
トラスコ品番
714-6974
色
ブラック
寸法(cm)
26.5
材質
アッパー材:8号帆布、靴底材:ラバー
足幅
2E
耐荷重(kN)
耐圧迫:4.5