福山ゴム工業
樹脂製先芯入セフティースニーカー
耐滑性のあるラバーソールです。
撥水加工です。
高クッション中底です。
抗菌防臭加工(中底)です。
用途
一般作業用。
材質
アッパー材:8号帆布、靴底材:ラバー
足幅
2E
耐荷重(kN)
耐圧迫:4.5
内容量
1足
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
色
キャメル
グレー
ブラック
トラスコ品番
選択してください
714-6962
714-6963
714-6964
714-6965
714-6966
714-6967
714-6968
714-6969
714-6970
714-6971
714-6972
714-6973
714-6974
714-6975
714-6976
714-6977
714-6978
714-6979
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608621
ER7304201250
714-6968
グレー
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82609409
ER7300801265
714-6974
ブラック
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82610617
ER7300801255
714-6966
ブラック
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82610757
ER7305401265
714-6967
キャメル
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82612297
ER7305401260
714-6972
キャメル
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82612541
ER7305401270
714-6978
キャメル
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82613180
ER7305401280
714-6964
キャメル
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82613478
ER7300801280
714-6973
ブラック
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82618028
ER7305401255
714-6969
キャメル
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82618798
ER7304201255
714-6971
グレー
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82623585
ER7304201280
714-6962
グレー
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624127
ER7300801250
714-6977
ブラック
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627155
ER7304201270
714-6976
グレー
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627311
ER7305401250
714-6970
キャメル
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627889
ER7304201265
714-6979
グレー
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82631355
ER7304201260
714-6975
グレー
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82631617
ER7300801260
714-6963
ブラック
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82633385
ER7300801270
714-6965
ブラック
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください