SNRK65L ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業) 82610118

ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82610118
品番
SNRK65L
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
左右勝手違いがあります。

トラスコ品番
131-8141
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
40
全長(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする