ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロープ径(Φmm)
5
5
0.36
長さ(m)
50
50
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82610240
品番
R-SY2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番
240-5133
長さ(m)
50
使用荷重(kg)
380
ロープ径(Φmm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。