IRL
UVカット 片面サインホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
高さ(mm)
295
注文コード
82610267
品番
SH-A4T-SA-UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
UVカット加工のサインホルダーです。
用途
店舗やオフィスの案内用に。
トラスコ品番
719-0225
幅(mm)
211
高さ(mm)
295
奥行(mm)
92
材質
本体:アクリル板
色
透明