IRL
UVカット 片面サインホルダー
UVカット加工のサインホルダーです。
用途
店舗やオフィスの案内用に。
材質
本体:アクリル板
色
透明
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610267
SH-A4T-SA-UV
1箱(50個)
719-0225
211
295
92
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624240
SH-A5T-SA-UV
1箱(100個)
719-0264
150
210
62
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82625640
SH-A6T-SA-UV
1箱(100個)
719-0234
107
146
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82626166
SH-LT-SA-UV
1箱(100個)
719-0219
90
130
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82631197
SH-B5T-SA-UV
1箱(50個)
719-0235
183
257
83
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください