ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)23 シリンダー径(Φmm)20 注文コード82611946 品番HLBG-20AS-GT-E17S2
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥58,625
販売価格(税別)
53,295
この商品は動作ストローク・シリンダー径など75種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。
コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

オプション耐熱ゴムカバー シリーズHLBG 作動方式複動式 本体質量(g)750 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE17×2個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)20 内容積(cm3)【往復】7.22 最適把持力(N)80〜150 動作ストローク(mm)23 駆動源(MPa)【エアー】0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする