曜日別特売
7010756 MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756 BAUHAUS(マツ六) 82612410

7010756 MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756 BAUHAUS(マツ六) 82612410
7010756 MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756 BAUHAUS(マツ六) 82612410

MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82612410
品番
7010756
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。

トラスコ品番
717-3078
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
SG
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする