LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
82612891
品番
SH-80C
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
トラスコ品番
131-9661
長さ(mm)
80
幅(mm)
50
板厚(mm)
羽根:2
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。