BC2213 超硬カッター クロスカット Minimo 82613268

超硬カッター クロスカット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82613268
品番
BC2213
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番
852-7330
軸径(Φmm)
30
幅(mm)
7
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
刃長(mm)
7
刃径(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
4.8
カット形状
クロスカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする