LAMP(スガツネ工業)
シグナルマグネットキャッチSMC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
132-5701
132-5701
132-7185
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82613329
品番
SMC-101B
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
トラスコ品番
132-5701
吸着力
9.8N以上
吸着力(N)
9.8
付属品
吸着板、バックプレート
材質
ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
11.2
厚さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図面の
※印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、
※印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
※リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
※強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
※本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
※本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。