曜日別特売
CF8040-80 カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ 82613505

代表画像

CF8040-80 カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ 82613505
CF8040-80 カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ 82613505

カップホイル(軸径6mm) 80X40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度80
内容量1箱(5本)注文コード82613505品番CF8040-80
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。
従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。

用途
底面・側面の研磨。
凹部のクリーニング。
サビ落とし。
小さなキズ取り。
トラスコ品番
806-3290
材質
アルミナ砥材
粒度
80
羽根枚数
130
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
直径(Φmm)
80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする