カップホイル(軸径6mm) 80X40
フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。
従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
- 用途
- 底面・側面の研磨。
凹部のクリーニング。
サビ落とし。
小さなキズ取り。
- 軸径(Φmm)
- 6
- 幅(mm)
- 40
- 直径(Φmm)
- 80
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 軸長(mm)
- 40
- 外径(Φmm)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5本)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。全11種類を絞り込む
粒度
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ















