HG-SH-51C ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 82614650

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)38
内容量1個注文コード82614650品番HG-SH-51C
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

トラスコ品番
131-8052
幅(mm)
38
全長(mm)
51
板厚(mm)
羽根:1.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする