樹脂プラグ 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82615210
品番
JF-02-FR8
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブ継手仕様です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くてさびません。

用途
一般エア配管に。
トラスコ品番
707-8055
全長(mm)
51
適合チューブ外径(Φmm)
8
六角対辺(mm)
19
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
0~1.0Mpa
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする