曜日別特売
AS-SMC-103B-FD-30-8 シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業) 82616296

シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-7690
内容量1セット注文コード82616296品番AS-SMC-103B-FD-30-8
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。

トラスコ品番
132-7690
セット内容
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、吸着板、バックプレート
材質
ポリカーボネート(PC)
色
ブラック
種類
スイッチ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図面の
※印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、
※印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
※リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
※強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
※本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
※本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする