Core LTシリーズ 24V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82617275 品番RBT24200LFPSH-G1-JP
参考基準価格(税別)¥141,414 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

冬に欠かせない発熱機能
Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。
長寿命および軽量化でより便利
Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。
トリプルBMS保護&低温カットオフ
Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。
このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。
Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。
Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。
Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。
家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。

寸法(mm)522×268×219 質量(kg)40.2 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル 温度範囲(℃)充電:0〜 55、放電:-20〜 60 接続方法直列と並列接続 (2S4P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)200 ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10〜12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:200、推奨:100 保存温度範囲(℃)-25〜65 使用電圧範囲(V)20.0〜29.2 動作湿度(%)10〜95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200
取扱説明書:(10.63MB)
注意
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする