リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82617284 品番RBT24100LFPSH-G1-JP
参考基準価格(税別)¥72,727 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。
圧倒的なパフォーマンス
市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。
インテリジェントな自己発熱機能
インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。
高精度BMSによる安定稼働
高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。
40.96kWまで容量拡張
2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。
軽量&持ち運び易い
21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。
10年寿命&5年保証
徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。
24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。
21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。
高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。
2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。
インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。
1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。

寸法(mm)522×240×219 質量(kg)21 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン 温度範囲(℃)充電:0〜 55、放電:-20〜 60 接続方法直列と並列接続 (2S8P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)100 ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10〜12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:100、推奨:50 保存温度範囲(℃)-25〜65 使用電圧範囲(V)20.0〜29.2 動作湿度(%)10〜95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100
取扱説明書:(11.1MB)
注意
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする