曜日別特売
211 19.000 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82618570

代表画像

211 19.000 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82618570
211 19.000 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82618570
211 19.000 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82618570
211 19.000 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 82618570

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)19
溝長(mm)171
全長(mm)234
内容量1本注文コード82618570品番211 19.000
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-8055
全長(mm)
234
溝長(mm)
171
刃径(Φmm)
19
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする